11.71 CHF/ Unitéhors TVA
12.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.71 CHF | - |
10+ | 8.78 CHF | 25.02% |
50+ | 6.36 CHF | 45.69% |
100+ | 5.57 CHF | 52.48% |
250+ | 4.42 CHF | 62.25% |
500+ | 3.55 CHF | 69.68% |
1000+ | 2.87 CHF | 75.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 278 mm |
Diamètre du cordon | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |