11.13 CHF/ Unitéhors TVA
12.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.13 CHF | - |
10+ | 8.29 CHF | 25.52% |
50+ | 6.00 CHF | 46.14% |
100+ | 5.22 CHF | 53.10% |
250+ | 4.14 CHF | 62.80% |
500+ | 3.32 CHF | 70.17% |
1000+ | 2.69 CHF | 75.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 268.8 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026