Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 257x3mm

  • ERIKS:12699625
Image 1

Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux huiles dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit offre de bonnes performances et peut être utilisé dans de nombreuses applications. Vous êtes à la recherche d’un joint torique en NBR pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 366470. Pour les applications à haute pression, utilisez le mélange 47702.
Ajouter à la liste

22.72 CHF/ Unitéhors TVA

24.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.72 CHF

-

10+

19.29 CHF

15.10%

50+

16.41 CHF

27.77%

100+

14.69 CHF

35.34%

250+

13.01 CHF

42.74%

500+

11.01 CHF

51.54%

1000+

9.30 CHF

59.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
257 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
36624
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C