15.68 CHF/ Unitéhors TVA
16.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.68 CHF | - |
10+ | 12.95 CHF | 17.41% |
50+ | 10.90 CHF | 30.48% |
100+ | 9.62 CHF | 38.68% |
250+ | 8.48 CHF | 45.92% |
500+ | 7.17 CHF | 54.27% |
1000+ | 6.05 CHF | 61.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 226 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |