34.40 CHF/ Unitéhors TVA
37.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.40 CHF | - |
10+ | 29.80 CHF | 13.37% |
50+ | 25.55 CHF | 25.73% |
100+ | 23.10 CHF | 32.85% |
250+ | 20.52 CHF | 40.35% |
500+ | 17.38 CHF | 49.48% |
1000+ | 14.69 CHF | 57.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 208 mm |
Diamètre du cordon | 10 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026