Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 203x5mm

  • ERIKS:10068922
Image 1

Ce joint torique en NBR noir de la marque ERIKS assure l’étanchéité aux huiles dans les applications statiques et dynamiques lentes. Ce produit offre de bonnes performances et peut être utilisé dans de nombreuses applications. Vous êtes à la recherche d’un joint torique en NBR pour l’industrie alimentaire ? Optez alors pour le mélange 366470. Pour les applications à haute pression, utilisez le mélange 47702.
Ajouter à la liste

33.65 CHF/ Unitéhors TVA

36.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 31.03.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33.65 CHF

-

10+

30.46 CHF

9.48%

50+

27.63 CHF

17.89%

100+

25.82 CHF

23.27%

250+

23.91 CHF

28.95%

500+

21.39 CHF

36.43%

1000+

18.99 CHF

43.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
203 mm
Diamètre du cordon
5 mm
Standardverpackungsgröße
10
Produit
O-ring
Matériau
NBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
36624
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.11.2026
Contactez-nous