6.95 CHF/ Unitéhors TVA
7.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.95 CHF | - |
10+ | 4.81 CHF | 30.79% |
50+ | 3.39 CHF | 51.29% |
100+ | 2.77 CHF | 60.22% |
250+ | 2.15 CHF | 68.99% |
500+ | 1.72 CHF | 75.32% |
1000+ | 1.38 CHF | 80.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 193.3 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026