28.96 CHF/ Unitéhors TVA
31.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.96 CHF | - |
10+ | 26.04 CHF | 10.08% |
50+ | 23.56 CHF | 18.65% |
100+ | 21.95 CHF | 24.21% |
250+ | 20.31 CHF | 29.87% |
500+ | 18.16 CHF | 37.29% |
1000+ | 16.12 CHF | 44.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 184 mm |
Diamètre du cordon | 9 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |