41.21 CHF/ Unitéhors TVA
44.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.21 CHF | - |
10+ | 37.59 CHF | 8.78% |
50+ | 34.19 CHF | 17.03% |
100+ | 32.05 CHF | 22.23% |
250+ | 29.71 CHF | 27.91% |
500+ | 26.58 CHF | 35.50% |
1000+ | 23.61 CHF | 42.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 184.8 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026