10.43 CHF/ Unitéhors TVA
11.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.43 CHF | - |
10+ | 7.72 CHF | 26.03% |
50+ | 5.56 CHF | 46.69% |
100+ | 4.81 CHF | 53.88% |
250+ | 3.81 CHF | 63.47% |
500+ | 3.06 CHF | 70.71% |
1000+ | 2.47 CHF | 76.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 179.8 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026