27.72 CHF/ Unitéhors TVA
29.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.72 CHF | - |
10+ | 23.79 CHF | 14.18% |
50+ | 20.32 CHF | 26.70% |
100+ | 18.29 CHF | 34.02% |
250+ | 16.23 CHF | 41.45% |
500+ | 13.74 CHF | 50.43% |
1000+ | 11.61 CHF | 58.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 168 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026