10.59 CHF/ Unitéhors TVA
11.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.59 CHF | - |
10+ | 7.84 CHF | 25.97% |
50+ | 5.66 CHF | 46.55% |
100+ | 4.91 CHF | 53.68% |
250+ | 3.89 CHF | 63.31% |
500+ | 3.12 CHF | 70.59% |
1000+ | 2.52 CHF | 76.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 159 mm |
Diamètre du cordon | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |