7.05 CHF/ Unitéhors TVA
7.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.05 CHF | - |
10+ | 4.89 CHF | 30.57% |
50+ | 3.45 CHF | 51.06% |
100+ | 2.83 CHF | 59.93% |
250+ | 2.20 CHF | 68.79% |
500+ | 1.76 CHF | 75.11% |
1000+ | 1.41 CHF | 80.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 157 mm |
Diamètre du cordon | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026