10.56 CHF/ Unitéhors TVA
11.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.56 CHF | - |
10+ | 7.82 CHF | 25.99% |
50+ | 5.64 CHF | 46.59% |
100+ | 4.89 CHF | 53.74% |
250+ | 3.87 CHF | 63.35% |
500+ | 3.11 CHF | 70.60% |
1000+ | 2.51 CHF | 76.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 156 mm |
Diamètre du cordon | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026