8.40 CHF/ Unitéhors TVA
9.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.40 CHF | - |
10+ | 4.68 CHF | 44.35% |
50+ | 2.61 CHF | 68.93% |
100+ | 1.56 CHF | 81.49% |
250+ | 1.18 CHF | 86.01% |
500+ | 0.92 CHF | 89.07% |
1000+ | 0.69 CHF | 91.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 15.5 mm |
Diamètre du cordon | 1 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |