25.61 CHF/ Unitéhors TVA
27.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.05.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.61 CHF | - |
10+ | 21.89 CHF | 14.53% |
50+ | 18.67 CHF | 27.10% |
100+ | 16.77 CHF | 34.52% |
250+ | 14.87 CHF | 41.94% |
500+ | 12.59 CHF | 50.84% |
1000+ | 10.64 CHF | 58.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 139.2 mm |
Diamètre du cordon | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |