10.87 CHF/ Unitéhors TVA
11.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.87 CHF | - |
10+ | 8.08 CHF | 25.67% |
50+ | 5.84 CHF | 46.32% |
100+ | 5.07 CHF | 53.36% |
250+ | 4.02 CHF | 63.02% |
500+ | 3.23 CHF | 70.33% |
1000+ | 2.61 CHF | 76.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 131 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026