5.44 CHF/ Unitéhors TVA
5.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.44 CHF | - |
10+ | 3.55 CHF | 34.68% |
50+ | 2.44 CHF | 55.11% |
100+ | 1.87 CHF | 65.59% |
250+ | 1.43 CHF | 73.69% |
500+ | 1.14 CHF | 79.12% |
1000+ | 0.90 CHF | 83.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 131.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
123.50 CHF/ Unitéhors TVA
133.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026