6.06 CHF/ Unitéhors TVA
6.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.06 CHF | - |
10+ | 3.27 CHF | 46.04% |
50+ | 1.83 CHF | 69.80% |
100+ | 1.01 CHF | 83.25% |
250+ | 0.74 CHF | 87.85% |
500+ | 0.57 CHF | 90.64% |
1000+ | 0.42 CHF | 93.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 13.26 mm |
Diamètre du cordon | 1.52 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026