10.45 CHF/ Unitéhors TVA
11.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.45 CHF | - |
10+ | 8.24 CHF | 21.10% |
50+ | 6.81 CHF | 34.88% |
100+ | 5.85 CHF | 44.02% |
250+ | 5.12 CHF | 51.00% |
500+ | 4.32 CHF | 58.66% |
1000+ | 3.64 CHF | 65.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 123 mm |
Diamètre du cordon | 6.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |