36.54 CHF/ Unitéhors TVA
39.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.54 CHF | - |
10+ | 33.19 CHF | 9.17% |
50+ | 30.14 CHF | 17.52% |
100+ | 28.20 CHF | 22.82% |
250+ | 26.12 CHF | 28.52% |
500+ | 23.37 CHF | 36.04% |
1000+ | 20.75 CHF | 43.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 101 mm |
Diamètre du cordon | 6 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |