9.00 CHF/ Unitéhors TVA
9.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.00 CHF | - |
10+ | 5.04 CHF | 44.06% |
50+ | 2.81 CHF | 68.78% |
100+ | 1.70 CHF | 81.17% |
250+ | 1.29 CHF | 85.67% |
500+ | 1.01 CHF | 88.78% |
1000+ | 0.76 CHF | 91.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 101.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |