17.60 CHF/ Unitéhors TVA
19.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.60 CHF | - |
10+ | 14.74 CHF | 16.25% |
50+ | 13.06 CHF | 25.80% |
100+ | 11.61 CHF | 34.03% |
250+ | 10.67 CHF | 39.38% |
500+ | 9.91 CHF | 43.66% |
1000+ | 9.09 CHF | 48.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 215.27 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |
Dimension selon French R | NF-R74 |
Produit | O-ring |
Matériau | HNBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 88625 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 150 °C |