Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 AS568-BS1806-ISO3601-441 NF-R69 177,17x6,99mm

  • ERIKS:12173670
Image 1
Ajouter à la liste

17.14 CHF/ Unitéhors TVA

18.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.14 CHF

-

10+

14.32 CHF

16.45%

50+

12.67 CHF

26.08%

100+

11.26 CHF

34.31%

250+

10.33 CHF

39.73%

500+

9.61 CHF

43.96%

1000+

8.80 CHF

48.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
177.17 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
441
Dimension selon French R
NF-R69
Produit
O-ring
Matériau
HNBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
88625
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment