Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 AS568-BS1806-ISO3601-049 126,72x1,78mm

  • ERIKS:12748375
Image 1
Ajouter à la liste

7.52 CHF/ Unitéhors TVA

8.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.52 CHF

-

10+

5.28 CHF

29.81%

50+

3.97 CHF

47.24%

100+

2.96 CHF

60.61%

250+

2.35 CHF

68.73%

500+

1.98 CHF

73.72%

1000+

1.60 CHF

78.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
126.72 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
049
Produit
O-ring
Matériau
HNBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
88625
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C