Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 76x4,5mm

  • ERIKS:12169554
Image 1
Ajouter à la liste

8.27 CHF/ Unitéhors TVA

8.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.27 CHF

-

10+

5.91 CHF

28.54%

50+

4.49 CHF

45.77%

100+

3.40 CHF

58.95%

250+

2.71 CHF

67.23%

500+

2.28 CHF

72.43%

1000+

1.85 CHF

77.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
76 mm
Diamètre du cordon
4.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
HNBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
88625
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C