Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 49,21x3,53mm

  • ERIKS:12079419
Image 1
Ajouter à la liste

5.48 CHF/ Unitéhors TVA

5.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.48 CHF

-

10+

3.55 CHF

35.16%

50+

2.57 CHF

53.15%

100+

1.78 CHF

67.49%

250+

1.38 CHF

74.89%

500+

1.15 CHF

79.09%

1000+

0.92 CHF

83.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
49.21 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Produit
O-ring
Matériau
HNBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
88625
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment