Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 39x3mm

  • ERIKS:11264099
Image 1
Ajouter à la liste

9.62 CHF/ Unitéhors TVA

10.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.62 CHF

-

10+

7.05 CHF

26.68%

50+

5.41 CHF

43.73%

100+

4.18 CHF

56.58%

250+

3.36 CHF

65.11%

500+

2.83 CHF

70.57%

1000+

2.30 CHF

76.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
39 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
HNBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
88625
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment