Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 29,1x1,6

  • ERIKS:12669294
Image 1
Ajouter à la liste

4.38 CHF/ Unitéhors TVA

4.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.38 CHF

-

10+

2.41 CHF

44.91%

50+

1.52 CHF

65.37%

100+

0.80 CHF

81.83%

250+

0.56 CHF

87.22%

500+

0.43 CHF

90.22%

1000+

0.32 CHF

92.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
29.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0291-16
Produit
O-ring
Matériau
HNBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
88625
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C