Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 20x3mm

  • ERIKS:11551715
Image 1
Ajouter à la liste

15.48 CHF/ Unitéhors TVA

16.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.48 CHF

-

10+

12.81 CHF

17.25%

50+

11.29 CHF

27.07%

100+

9.98 CHF

35.53%

250+

9.15 CHF

40.92%

500+

8.50 CHF

45.09%

1000+

7.79 CHF

49.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
HNBR
Couleur
Noir
Dureté
70
Compound
88625
Plage de température
de -30 jusqu'à 150 °C
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment