Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 BS4518-1593-57 JIS- G-160 159,3x5,7mm

  • ERIKS:11159683
Image 1
Ce joint torique en FKM* de la marque ERIKS résiste aux températures et pressions élevées. Il est ainsi adapté aux systèmes hydrauliques et aux applications avec du pétrole et du gaz. Ce matériau est utilisé dans différents secteurs, tels que la chimie, l’hydraulique et l’industrie générale. Vous êtes à la recherche d’un joint torique en FKM d’une dureté de 70 ou 75 sur l’échelle Shore A ? Optez alors pour le mélange 51414 ou 51415.

*Il est possible que vous connaissiez le FKM sous le nom de marque Viton®.
Ajouter à la liste

10.10 CHF/ Unitéhors TVA

10.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.10 CHF

-

10+

7.74 CHF

23.42%

50+

6.57 CHF

35.00%

100+

5.56 CHF

45.00%

250+

5.03 CHF

50.25%

500+

4.64 CHF

54.01%

1000+

4.24 CHF

58.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous