16.68 CHF/ Unitéhors TVA
18.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.68 CHF | - |
10+ | 13.72 CHF | 17.75% |
50+ | 12.05 CHF | 27.76% |
100+ | 10.62 CHF | 36.33% |
250+ | 9.72 CHF | 41.73% |
500+ | 9.03 CHF | 45.86% |
1000+ | 8.27 CHF | 50.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 109.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |