8.22 CHF/ Unitéhors TVA
8.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.22 CHF | - |
10+ | 5.71 CHF | 30.55% |
50+ | 4.27 CHF | 48.02% |
100+ | 3.16 CHF | 61.53% |
250+ | 2.50 CHF | 69.57% |
500+ | 2.10 CHF | 74.50% |
1000+ | 1.70 CHF | 79.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 69.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0695-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |