Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 BS4518-0446-24 44,6x2,4mm

  • ERIKS:11462863
Image 1
Ce joint torique en FKM* de la marque ERIKS résiste aux températures et pressions élevées. Il est ainsi adapté aux systèmes hydrauliques et aux applications avec du pétrole et du gaz. Ce matériau est utilisé dans différents secteurs, tels que la chimie, l’hydraulique et l’industrie générale. Vous êtes à la recherche d’un joint torique en FKM d’une dureté de 70 ou 75 sur l’échelle Shore A ? Optez alors pour le mélange 51414 ou 51415.

*Il est possible que vous connaissiez le FKM sous le nom de marque Viton®.
Ajouter à la liste

12.10 CHF/ Unitéhors TVA

13.08 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.10 CHF

-

10+

9.47 CHF

21.74%

50+

7.79 CHF

35.66%

100+

6.42 CHF

46.98%

250+

5.62 CHF

53.55%

500+

4.91 CHF

59.46%

1000+

4.13 CHF

65.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
44.6 mm
Diamètre du cordon
2.4 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0446-24
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Noir
Dureté
90
Compound
514320
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C