7.55 CHF/ Unitéhors TVA
8.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.55 CHF | - |
10+ | 5.15 CHF | 31.85% |
50+ | 3.81 CHF | 49.54% |
100+ | 2.78 CHF | 63.25% |
250+ | 2.18 CHF | 71.13% |
500+ | 1.83 CHF | 75.83% |
1000+ | 1.48 CHF | 80.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 13.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0131-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |