8.44 CHF/ Unitéhors TVA
9.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.44 CHF | - |
10+ | 5.89 CHF | 30.17% |
50+ | 4.42 CHF | 47.60% |
100+ | 3.29 CHF | 61.06% |
250+ | 2.61 CHF | 69.12% |
500+ | 2.19 CHF | 74.10% |
1000+ | 1.77 CHF | 79.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 42.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |