Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 NF-R41 78,74x5,33mm

  • ERIKS:14882176
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

10.51 CHF/ Unitéhors TVA

11.36 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.51 CHF

-

10+

7.55 CHF

28.21%

50+

5.69 CHF

45.86%

100+

4.31 CHF

58.99%

250+

3.42 CHF

67.46%

500+

2.86 CHF

72.79%

1000+

2.31 CHF

78.07%

2500+

1.88 CHF

82.11%

5000+

1.66 CHF

84.21%

10000+

1.43 CHF

86.39%

20000+

1.33 CHF

87.35%

30000+

1.24 CHF

88.25%

40000+

1.20 CHF

88.63%

50000+

1.16 CHF

88.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS