Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 NF-R36 62,87x5,33mm

  • ERIKS:14882170
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

9.56 CHF/ Unitéhors TVA

10.33 CHFTVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.56 CHF

-

10+

6.76 CHF

29.25%

50+

5.06 CHF

47.04%

100+

3.79 CHF

60.39%

250+

2.99 CHF

68.71%

500+

2.50 CHF

73.89%

1000+

2.01 CHF

78.96%

2500+

1.64 CHF

82.84%

5000+

1.45 CHF

84.82%

10000+

1.25 CHF

86.97%

20000+

1.16 CHF

87.91%

30000+

1.08 CHF

88.75%

40000+

1.04 CHF

89.12%

50000+

1.00 CHF

89.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
62.87 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
333
Dimension selon French R
NF-R36
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C