Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 NF-R35 59,69x5,33mm

  • ERIKS:14882167
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

9.18 CHF/ Unitéhors TVA

9.92 CHFTVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.18 CHF

-

10+

6.45 CHF

29.79%

50+

4.81 CHF

47.66%

100+

3.58 CHF

61.06%

250+

2.82 CHF

69.28%

500+

2.36 CHF

74.35%

1000+

1.90 CHF

79.36%

2500+

1.54 CHF

83.22%

5000+

1.36 CHF

85.19%

10000+

1.18 CHF

87.20%

20000+

1.09 CHF

88.18%

30000+

1.01 CHF

88.94%

40000+

0.98 CHF

89.36%

50000+

0.95 CHF

89.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS