Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 NF-R30 43,82x5,33mm

  • ERIKS:14882147
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

7.25 CHF/ Unitéhors TVA

7.84 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.25 CHF

-

10+

4.84 CHF

33.31%

50+

3.52 CHF

51.45%

100+

2.51 CHF

65.45%

250+

1.94 CHF

73.24%

500+

1.61 CHF

77.79%

1000+

1.29 CHF

82.21%

2500+

1.05 CHF

85.59%

5000+

0.92 CHF

87.30%

10000+

0.79 CHF

89.08%

20000+

0.73 CHF

89.89%

30000+

0.68 CHF

90.58%

40000+

0.66 CHF

90.90%

50000+

0.64 CHF

91.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
43.82 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
327
Dimension selon French R
NF-R30
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C