Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 9x1,5

  • ERIKS:14883346
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

3.67 CHF/ Unitéhors TVA

3.97 CHFTVA incluse

52230 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.67 CHF

-

10+

1.78 CHF

51.57%

50+

1.03 CHF

71.76%

100+

0.40 CHF

88.98%

250+

0.22 CHF

93.92%

500+

0.15 CHF

95.91%

1000+

0.10 CHF

97.31%

2500+

0.07 CHF

98.14%

5000+

0.05 CHF

98.53%

10000+

0.04 CHF

98.81%

20000+

0.04 CHF

98.98%

30000+

0.04 CHF

99.03%

40000+

0.03 CHF

99.10%

50000+

0.03 CHF

99.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre du cordon
1.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C