Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 94,84x3,53

  • ERIKS:14882181
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

8.65 CHF/ Unitéhors TVA

9.35 CHFTVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.65 CHF

-

10+

6.00 CHF

30.60%

50+

4.45 CHF

48.53%

100+

3.28 CHF

62.06%

250+

2.58 CHF

70.16%

500+

2.15 CHF

75.13%

1000+

1.73 CHF

80.05%

2500+

1.41 CHF

83.75%

5000+

1.24 CHF

85.66%

10000+

1.07 CHF

87.68%

20000+

0.99 CHF

88.58%

30000+

0.92 CHF

89.35%

40000+

0.89 CHF

89.71%

50000+

0.86 CHF

90.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
94.84 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
240
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C