Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 90x4

  • ERIKS:14886417
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

8.77 CHF/ Unitéhors TVA

9.48 CHFTVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.77 CHF

-

10+

6.10 CHF

30.46%

50+

4.53 CHF

48.32%

100+

3.35 CHF

61.84%

250+

2.63 CHF

69.99%

500+

2.19 CHF

75.01%

1000+

1.77 CHF

79.86%

2500+

1.44 CHF

83.63%

5000+

1.26 CHF

85.57%

10000+

1.09 CHF

87.56%

20000+

1.01 CHF

88.48%

30000+

0.94 CHF

89.28%

40000+

0.91 CHF

89.64%

50000+

0.88 CHF

89.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C