Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 90x3

  • ERIKS:14886426
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

8.90 CHF/ Unitéhors TVA

9.62 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.90 CHF

-

10+

6.21 CHF

30.24%

50+

4.62 CHF

48.12%

100+

3.42 CHF

61.55%

250+

2.69 CHF

69.76%

500+

2.25 CHF

74.76%

1000+

1.81 CHF

79.71%

2500+

1.47 CHF

83.47%

5000+

1.30 CHF

85.44%

10000+

1.12 CHF

87.46%

20000+

1.03 CHF

88.36%

30000+

0.96 CHF

89.18%

40000+

0.93 CHF

89.54%

50000+

0.90 CHF

89.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C