Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 9,25x1,78

  • ERIKS:14882091
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

3.64 CHF/ Unitéhors TVA

3.93 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.64 CHF

-

10+

1.76 CHF

51.72%

50+

1.02 CHF

71.94%

100+

0.40 CHF

89.13%

250+

0.22 CHF

94.09%

500+

0.14 CHF

96.01%

1000+

0.09 CHF

97.40%

2500+

0.06 CHF

98.24%

5000+

0.05 CHF

98.62%

10000+

0.04 CHF

98.89%

20000+

0.04 CHF

99.02%

30000+

0.03 CHF

99.09%

40000+

0.03 CHF

99.17%

50000+

0.03 CHF

99.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
9.25 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
012
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C