Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 82,22x2,62

  • ERIKS:14889711
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

6.33 CHF/ Unitéhors TVA

6.84 CHFTVA incluse

183 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.33 CHF

-

10+

4.07 CHF

35.70%

50+

2.91 CHF

54.11%

100+

1.99 CHF

68.56%

250+

1.53 CHF

75.91%

500+

1.25 CHF

80.17%

2500+

0.81 CHF

87.22%

5000+

0.71 CHF

88.75%

10000+

0.61 CHF

90.33%

20000+

0.56 CHF

91.07%

30000+

0.53 CHF

91.66%

40000+

0.51 CHF

91.94%

50000+

0.49 CHF

92.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
82.22 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
152
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C