Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 82,14x3,53

  • ERIKS:14882178
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

7.55 CHF/ Unitéhors TVA

8.16 CHFTVA incluse

130 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.55 CHF

-

10+

5.09 CHF

32.60%

50+

3.72 CHF

50.70%

100+

2.67 CHF

64.61%

250+

2.08 CHF

72.50%

500+

1.73 CHF

77.14%

1000+

1.39 CHF

81.64%

2500+

1.13 CHF

85.09%

5000+

0.99 CHF

86.91%

10000+

0.85 CHF

88.73%

20000+

0.79 CHF

89.57%

30000+

0.74 CHF

90.26%

40000+

0.71 CHF

90.60%

50000+

0.69 CHF

90.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
82.14 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
236
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C