7.66 CHF/ Unitéhors TVA
8.28 CHFTVA incluse
86 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.66 CHF | - |
10+ | 5.18 CHF | 32.40% |
50+ | 3.79 CHF | 50.49% |
100+ | 2.73 CHF | 64.34% |
250+ | 2.13 CHF | 72.24% |
500+ | 1.77 CHF | 76.94% |
1000+ | 1.42 CHF | 81.52% |
2500+ | 1.15 CHF | 84.98% |
5000+ | 1.01 CHF | 86.74% |
10000+ | 0.87 CHF | 88.62% |
20000+ | 0.81 CHF | 89.46% |
30000+ | 0.75 CHF | 90.16% |
40000+ | 0.73 CHF | 90.50% |
50000+ | 0.70 CHF | 90.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 78.97 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |