6.28 CHF/ Unitéhors TVA
6.79 CHFTVA incluse
402 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.28 CHF | - |
10+ | 4.03 CHF | 35.91% |
50+ | 2.87 CHF | 54.30% |
100+ | 1.97 CHF | 68.71% |
250+ | 1.50 CHF | 76.11% |
500+ | 1.24 CHF | 80.33% |
1000+ | 0.98 CHF | 84.33% |
2500+ | 0.80 CHF | 87.32% |
5000+ | 0.70 CHF | 88.85% |
10000+ | 0.60 CHF | 90.41% |
20000+ | 0.56 CHF | 91.15% |
30000+ | 0.52 CHF | 91.74% |
40000+ | 0.50 CHF | 92.02% |
50000+ | 0.49 CHF | 92.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 75.87 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 151 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |