Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 75,85x3,53

  • ERIKS:14882175
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

7.20 CHF/ Unitéhors TVA

7.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.20 CHF

-

10+

4.79 CHF

33.43%

50+

3.49 CHF

51.56%

100+

2.48 CHF

65.60%

250+

1.92 CHF

73.31%

500+

1.59 CHF

77.90%

1000+

1.27 CHF

82.28%

2500+

1.03 CHF

85.62%

5000+

0.91 CHF

87.37%

10000+

0.78 CHF

89.13%

20000+

0.72 CHF

89.94%

30000+

0.68 CHF

90.62%

40000+

0.65 CHF

90.92%

50000+

0.63 CHF

91.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
75.85 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C